vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 100 H2o | AB6QHJ 22A584

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-100H Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 100 H2o

Trong kho
Khoản mục: AB6QHJ phần: 142-SA-00-O (AA) -100HTham chiếu chéo: 22A584
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
€1,171.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác+/- 3/2/3%
Phạm vi hoạt động xung quanh-40 đến 200 độ F
dòng điện xoay chiều0.25
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1/4 "FNPT
Kích thước kết nối NPT (In.)1/4 FNPT
Liên hệ Xếp hạng0.25A, 125 VAC / DC
Quay số tài liệuNhựa kỹ thuật
Kích thước quay số2-1 / 2 "
Vật liệu màngBuna-N
Dải áp suất vi sai0 đến 100 "H2O
Độ chính xác toàn quy mô (%)3/2 / 3%
Vật liệu pistonThép không gỉ
Dải áp suất nhỏ nhất Div.2.
Tổng áp suất định mức3000 PSI
Loại rơleSPDT
Loại tỷ lệTRONG H2O
Vật liệu con dấuBuna-N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước quay sốVật liệu màngDải áp suất vi saiVật liệu con dấuGiá cả
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 Đến 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 20 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 Đến 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 50 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 Đến 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 100 "H2OBuna-N€700.40
CÔNG CỤ MIDWEST 142-AA-00-O(AA)-5P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 5 PSIDBuna-N€700.40
CÔNG CỤ MIDWEST 142-AA-00-O(AA)-10P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 10 PSIDBuna-N€700.40
CÔNG CỤ MIDWEST 142-AA-00-O(AA)-15P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 15 PSIDBuna-N€700.40
CÔNG CỤ TRUNG TÂY 142-AA-00-O(AA)-20P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 20 PSIDBuna-N€700.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-100H Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 100 H2o
€1,171.34 /đơn vị