vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ TRUNG TÂY 140-AA-00-O(AA)-100P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 100 Psid | AB6QHF 22A581

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 100 Psid

Trong kho
Khoản mục: AB6QHF phần: 140-AA-00-O (AA) -100PTham chiếu chéo: 22A581
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
€745.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác+/- 3/2/3%
Phạm vi hoạt động xung quanh-40 đến 200 độ F
dòng điện xoay chiều0.25
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước kết nối1/4 "FNPT
Kích thước kết nối NPT (In.)1/4 FNPT
Liên hệ Xếp hạng0.25A, 125 VAC / DC
Quay số tài liệuNhựa kỹ thuật
Kích thước quay số2-1 / 2 "
Vật liệu màngBuna-N
Dải áp suất vi sai0 đến 100 PSID
Độ chính xác toàn quy mô (%)3/2 / 3%
Vật liệu pistonThép không gỉ
Dải áp suất nhỏ nhất Div.5 lb
Tổng áp suất định mức3000 PSI
Loại rơleSPDT
Loại tỷ lệPSID
Vật liệu con dấuBuna-N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước quay sốVật liệu màngDải áp suất vi saiVật liệu con dấuGiá cả
CÔNG CỤ MIDWEST 140-AA-00-O(AA)-30P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 30 PSIDBuna-N€745.53
CÔNG CỤ MIDWEST 140-AA-00-O(AA)-50P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PNhôm2-1 / 2 "Buna-N0 đến 50 PSIDBuna-N€745.53
CÔNG CỤ MIDWEST 140-SA-00-O(AA)-30P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 thép không gỉ2-1 / 2 "Buna-N0 đến 30 PSIDBuna-N€1,256.19
CÔNG CỤ TRUNG TÂY 140-SA-00-O(AA)-50P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 thép không gỉ2-1 / 2 "Buna-N0 đến 50 PSIDBuna-N€1,256.19
CÔNG CỤ MIDWEST 140-SA-00-O(AA)-100P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 thép không gỉ2-1 / 2 "Buna-N0 đến 100 PSIDBuna-N€1,256.19
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 0 đến 30 Psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30PNhôm2-1 / 2 "Buna n0 đến 30 psiBuna n€532.32
MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-50P Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 0 đến 50 Psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50PNhôm2-1 / 2 "Buna n0 đến 50 psiBuna n€532.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-O(AA)-100P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 100 Psid
€745.53 /đơn vị