vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Đồng hồ đo chênh lệch áp suất 0 đến 10 Psid | AC9JGX 3GVA2

MIDWEST INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 120-SA-00-OO-10P 0 đến 10 Psid

Trong kho
Khoản mục: AC9JGX phần: 120-SA-00-OO-10PTham chiếu chéo: 3GVA2
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
€576.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác+/- 3/2/3%
Phạm vi hoạt động xung quanh-40 độ đến 200 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1/4 "FNPT
Kích thước kết nối NPT (In.)1/4 FNPT
Quay số tài liệunhựa
Kích thước quay số2-1 / 2 "
Dải áp suất vi sai0 đến 10 psi
Độ chính xác toàn quy mô (%)+/- 3-2-3
Vật liệu pistonThép không gỉ
Dải áp suất nhỏ nhất Div.0.50 psi
Tổng áp suất định mức6000 PSI
Loại tỷ lệSức ép
Vật liệu con dấuBuna-N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểDải áp suất vi saiGiá cả
CÔNG CỤ MIDWEST 120-AA-00-O(CA)-5P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PNhôm0 đến 5 PSID€468.73
CÔNG CỤ MIDWEST 120-AA-00-O(CA)-10P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PNhôm0 đến 10 PSID€468.73
CÔNG CỤ MIDWEST 120-AA-00-O(CA)-15P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PNhôm0 đến 15 PSID€468.73
CÔNG CỤ MIDWEST 120-AA-00-O(CA)-20P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PNhôm0 đến 20 PSID€468.73
CÔNG CỤ TRUNG TÂY 120-AA-00-O(CA)-30P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PNhôm0 đến 30 PSID€468.73
CÔNG CỤ MIDWEST 120-AA-00-O(CA)-50P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PNhôm0 đến 50 PSID€468.73
CÔNG CỤ MIDWEST 120-AA-00-O(CA)-75P Công tắc Nema 4x Dp 3000 Psi 0 đến 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PNhôm0 đến 75 PSID€468.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 120-SA-00-OO-10P 0 đến 10 Psid
€576.69 /đơn vị