Midwest Acorn Nut Mpb3039 | Vít đầu lục giác, cấp 5, cỡ ren 5/16-24, chiều dài 1-1/2 inch, 5pk | 4gvl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST ACORN NUT MPB3039 Vít có nắp lục giác, Cấp 5, Kích thước ren 5/16-24, Chiều dài 1-1/2 Inch, 5PK | AD7WNF 4GVL5

MIDWEST ACORN NUT Vít đầu lục giác MPB3039, Cấp độ 5, Kích thước ren 5/16-24, Chiều dài 1-1/2 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AD7WNF phần: MPB3039Tham chiếu chéo: 4GVL5
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
€19.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
đường kính5 / 16 "
Kết thúccơ rôm
Lớp5
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chấtThép
Vật chứng4900 psi
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Độ bền kéo6950 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 16-24
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Vít đầu lục giác MPB3039, Cấp độ 5, Kích thước ren 5/16-24, Chiều dài 1-1/2 inch, 5PK
€19.10 /đóng gói