Micro Amrm-009-2x | Square End Mill, Center Cutting, 2 Flutes, 0.90 Mm Milling Dia, 2.70 Mm Length Of Cut | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phay đầu vuông MICRO 100 AMRM-009-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 0.90 mm, Chiều dài cắt 2.70 mm | CT3EDY 60NR63

MICRO 100 Máy nghiền đầu vuông AMRM-009-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 0.90 mm, Chiều dài cắt 2.70 mm

Trong kho
Hạng mục: CT3EDY phần: AMRM-009-2XTham chiếu chéo: 60NR63

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€41.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy đầu vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy phay đầu vuông MICRO 100 RMEM-017-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 1.70 mm, Chiều dài cắt 5.10 mm | CT3EEA 60NR09 RMEM-017-2X€34.02
Máy phay đầu vuông MICRO 100 RMEM-019-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 1.90 mm, Chiều dài cắt 5.70 mm | CT3EEB 60NR10 RMEM-019-2X€35.46
Máy phay đầu vuông MICRO 100 AELM-140-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 14 mm, Chiều dài cắt 60 mm | CT3EED 60NR56 AELM-140-2X€260.16
Máy phay đầu vuông MICRO 100 GLRM-160-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 16 mm, Chiều dài cắt 30 mm | CT3EEE 60NR43 GLRM-160-2X€319.54
Máy phay đầu vuông MICRO 100 GELM-180-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 18 mm, Chiều dài cắt 75 mm | CT3EEF 60NR39 GEL-180-2X€362.43
Máy phay đầu vuông MICRO 100 AEMM-200-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 20 mm, Chiều dài cắt 45 mm | CT3EEG 60NR60 AEMM-200-2X€345.08
Máy phay đầu vuông MICRO 100 AELM-200-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 20 mm, Chiều dài cắt 75 mm | CT3EEH 60NR57 AELM-200-2X€488.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Máy nghiền đầu vuông AMRM-009-2X, Cắt tâm, 2 me, Đường kính phay 0.90 mm, Chiều dài cắt 2.70 mm
€41.54 /đơn vị