Micro Plastics 61asm18075 | Đinh tán neo, hình nấm, cỡ 3/16 inch, 5pk | 4fxl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 61ASM18075 Đinh tán neo, hình nấm, cỡ 3/16 inch, 5Pk | AD7QHQ 4FXL7

MICRO PLASTICS 61ASM18075 đinh tán neo, nấm, kích thước 3/16 inch, 5Pk

Trong kho
Mục: AD7QHQ phần: 61ASM18075Tham chiếu chéo: 4FXL7
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
€3.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán neo
Neo Dia.3 / 16 "
Chiều dài neo3 / 4 "
Kiểu đầuNấm
Vật chấtThân nylon với chốt thép
Tối đa Độ dày cố định21 / 32 "
Min. Nhúng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318230000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM18075 đinh tán neo, nấm, kích thước 3/16 inch, 5Pk
€3.69 /đóng gói