Micro Plastics 50m080125j035 | Vít lục giác, M8 X 1.25, Size 35mm, 10pk | 4agv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Vít lục giác, M8 x 1.25, Size 35mm, 10Pk | AD6TRV 4AGV4

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Vít đầu lục giác, M8 x 1.25, Kích thước 35mm, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6TRV phần: 50M080125J035Tham chiếu chéo: 4AGV4
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
€7.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnNylon
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
đường kínhM8
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu6mm
Loại đầuHex
Trưởng Width13mm
Chiều dài dưới đầu35mm
Vật chấtNylon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ35mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Vít đầu lục giác, M8 x 1.25, Kích thước 35mm, 10Pk
€7.57 /đóng gói