Micro Plastics 50m060100j020 | Vít lục giác, M6 X 1, Kích thước 20mm, 25pk | 4agw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 50M060100J020 Vít lục giác, M6 x 1, Size 20mm, 25Pk | AD6TTH 4AGW8

MICRO PLASTICS 50M060100J020 Vít đầu lục giác, M6 x 1, Kích thước 20mm, 25Pk

Trong kho
Mục: AD6TTH phần: 50M060100J020Tham chiếu chéo: 4AGW8
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
€2.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnNylon
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
đường kínhM6
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu4.7mm
Loại đầuHex
Trưởng Width10mm
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chấtNylon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ20mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100J020 Vít đầu lục giác, M6 x 1, Kích thước 20mm, 25Pk
€2.61 /đóng gói