Micro Plastics 36832mf112b | Kích thước Hethread, Standoff, Nylon, Kích thước sợi 8-32, Kích thước 1-1/8, 10pk | 3xyl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 36832MF112B Kích thước Hethread, Standoff, Nylon, Kích thước sợi 8-32, Kích thước 1-1/8, 10Pk | AD3CFF 3XYL2

MICRO PLASTICS Kích thước đường nối 36832MF112B, Độ bền, Nylon, Cỡ chỉ 8-32, Cỡ 1-1 / 8, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3CFF phần: 36832MF112BTham chiếu chéo: 3XYL2
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
€4.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBế tắc lục giác
Chiều dài cơ thể1.125 "
MàuĐen
Chiều rộng Hex1 / 4 "
Dung sai chiều rộng Hex+/- 0.015 "
Chiều dài1.125 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Kích thước vít# 8-32
Nhiệt độ. Phạm vi185 F
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
Độ dài chủ đề3 / 8 "
KiểuNam nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểMàuChiều rộng HexChiều dàiKích thước vítChiều dài sợi chỉĐộ dài chủ đềKiểuGiá cả
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, Kích thước ren 6-32, Kích thước 1/4, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Đen1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Nữ€20.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS Kích thước đường nối 36832MF112B, Độ bền, Nylon, Cỡ chỉ 8-32, Cỡ 1-1 / 8, 10Pk
€4.91 /đóng gói