Micro Plastics 3450013200 | Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren 1/2-13, 2 Kích thước, 5pk | 4fve3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 3450013200 Vít nắp ổ cắm, tiêu chuẩn, cỡ ren 1/2-13, cỡ 2, 5Pk | AD7PVQ 4FVE3

MICRO PLASTICS 3450013200 Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, 1 / 2-13 Cỡ ren, 2 Cỡ, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7PVQ phần: 3450013200Tham chiếu chéo: 4FVE3
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
€8.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 2 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chấtNylon
Nhiệt độ. Phạm vi- 40 độ. F đến 185 độ. NS
Dia đề.1 / 2 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 3450013200 Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, 1 / 2-13 Cỡ ren, 2 Cỡ, 5Pk
€8.89 /đóng gói