Micro Plastics 3231218300 | Vít lục giác 5/16-18 X 3 - Pk10 | 4agr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 3231218300 Hethread Size, Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 3 Size, 10Pk | AD6TQY 4AGR8

MICRO PLASTICS 3231218300 Kích thước chiều dài, Vít nắp, 5 / 16-18 Cỡ chỉ, 3 Cỡ, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6TQY phần: 3231218300Tham chiếu chéo: 4AGR8
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
€11.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnNylon
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
đường kính5 / 16 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầurãnh
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu3"
Vật chấtNylon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ7 / 8 "
Độ cứng RockwellM61
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo403 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218300 Kích thước chiều dài, Vít nắp, 5 / 16-18 Cỡ chỉ, 3 Cỡ, 10Pk
€11.68 /đóng gói