Micro Plastics 3225020125 | Kích thước Hethread, Cap Vít, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 1-1/4, 10pk | 4agp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 3225020125 Kích thước Hethread, Nắp vít, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 1-1/4, 10Pk | AD6TQK 4AGP5

MICRO PLASTICS 3225020125 Kích thước chiều dài, Vít nắp, Kích thước ren 1 / 4-20, Kích thước 1-1 / 4, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6TQK phần: 3225020125Tham chiếu chéo: 4AGP5
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
€6.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnNylon
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầurãnh
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.25 "
Vật chấtNylon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Vật chứng55,000 / 33,000 psi
Độ cứng RockwellM61
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo200 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020125 Kích thước chiều dài, Vít nắp, Kích thước ren 1 / 4-20, Kích thước 1-1 / 4, 10Pk
€6.26 /đóng gói