Micro Plastics 27rt187550 | Đinh tán dạng đẩy, Tiêu chuẩn, Kích thước 3/16, 20pk | 4fxt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 27RT187550 Đinh tán dạng đẩy, Tiêu chuẩn, Kích thước 3/16, 20Pk | AD7QJX 4FXT1

MICRO PLASTICS Đinh tán đẩy vào 27RT187550, Tiêu chuẩn, Kích thước 3/16, 20Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7QJX phần: 27RT187550Tham chiếu chéo: 4FXT1
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
€10.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy vào đinh tán
MàuĐen
Dải lưới0.030 đến 0.312 "
Đầu Dia.0.437 "
Chiều cao đầu0.068 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.48 "
Vật liệu đinh tánNylon
Loại đinh tánTiêu chuẩn
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Khóa

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS Đinh tán đẩy vào 27RT187550, Tiêu chuẩn, Kích thước 3/16, 20Pk
€10.80 /đóng gói