Micro Plastics 2500470250 | Chốt chốt, Nylon tiêu chuẩn, Kích thước 3/64 X 1/4, 50pk | 4dal2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 2500470250 Chốt chốt, Nylon tiêu chuẩn, Kích thước 3/64 X 1/4, 50Pk | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 Chốt xuống, Nylon tiêu chuẩn, Kích thước 3/64 X 1/4, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7AYV phần: 2500470250Tham chiếu chéo: 4DAL2
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
€3.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Dia. Lòng khoan dung+/- 0.005 "
đường kính0.0418 đến 0.518 "
Kết thúcTự nhiên
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Đường kính danh nghĩa3 / 64 "
Chiều dài tổng thể1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 Chốt xuống, Nylon tiêu chuẩn, Kích thước 3/64 X 1/4, 50Pk
€3.45 /đóng gói