Micro Plastics 22hc0468b | Kẹp ống, nylon, Max Dia. 0.536, 10 xu | 1enj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống MICRO PLASTICS 22HC0468B, Nylon, Max Dia. 0.536, 10Pk | AA9QPG 1ENJ8

MICRO PLASTICS Kẹp ống 22HC0468B, Nylon, Đường kính tối đa. 0.536, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AA9QPG phần: 22HC0468BTham chiếu chéo: 1ENJ8

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Kẹp Dia.0.475 đến 0.536 "
MàuĐen
Vật chấtNylon
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến +185 F
bề dầy0.062 "
Chiều rộng0.219 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS Kẹp ống 22HC0468B, Nylon, Đường kính tối đa. 0.536, 10Pk
€8.77 /đóng gói