Micro Plastics Sinh 14htsp039 | Kích thước Hethread, Standoff, Nylon, Kích thước sợi 4-40, Kích thước 1-3/8, 10pk | 3xyf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 14HTSP039 Hethread Size, Standoff, Nylon, 4-40 Thread Size, 1-3/8 Size, 10Pk | AD3CDH 3XYF1

MICRO PLASTICS 14HTSP039 Kích thước đường nối, Standoff, Nylon, 4-40 Cỡ chỉ, 1-3 / 8 Cỡ, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3CDH phần: 14HTSP039Tham chiếu chéo: 3XYF1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBế tắc lục giác
Chiều dài cơ thể1-3 / 8 "
MàuTự nhiên
Chiều rộng Hex1 / 4 "
Dung sai chiều rộng Hex+/- 0.015 "
Chiều dài1.375 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Kích thước vít# 4-40
Nhiệt độ. Phạm vi185 F
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểMàuChiều rộng HexChiều dàiKích thước vítChiều dài sợi chỉĐộ dài chủ đềKiểuGiá cả
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, Kích thước ren 6-32, Kích thước 1/4, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Đen1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Nữ€20.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP039 Kích thước đường nối, Standoff, Nylon, 4-40 Cỡ chỉ, 1-3 / 8 Cỡ, 10Pk
€10.01 /đóng gói