Micro Plastics 13sprt101 | Miếng đệm giữ 0.277 X 3/4 L - Pk10 | 3xyw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 13SPRT101 Miếng đệm giữ lại, Kích thước 0.277 X 3/4, 10Pk | AD3CHQ 3XYW2

MICRO PLASTICS Khoảng cách giữ 13SPRT101, Kích thước 0.277 X 3/4, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3CHQ phần: 13SPRT101Tham chiếu chéo: 3XYW2
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
€2.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiữ lại khoảng cách
MàuTự nhiên
Bên trong Dia.0.277 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+0.010 "
Chiều dài3 / 4 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.005 "
Giữ lại đường kính sườn.0.177 "
Nhiệt độ. Phạm vi185 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3925900000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS Khoảng cách giữ 13SPRT101, Kích thước 0.277 X 3/4, 10Pk
€2.19 /đóng gói