Micro 100 Up-31050-8 | Công cụ tạo rãnh | 16l460 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-31050-8 | AA7QYX 16L460

MICRO 100 Dụng cụ tạo rãnh UP-31050-8

Trong kho
Khoản mục: AA7QYX phần: UP-31050-8Tham chiếu chéo: 16L460
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
€84.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ tạo rãnh
Đường kính lỗ khoan.0.325 "
Góc cắt45 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
LớpC2
Chiều rộng rãnh0.050 / 0.052 "
Vật chấtCacbua vi hạt
Tối đa Cắt sâu1"
Bù đắp0.1 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius0.05 "
Chân Địa.5 / 16 "
Phong cáchUndercut / Hồ sơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)1.11
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng rãnhTối đa Cắt sâuBù đắpChiều dài tổng thểRadiusChân Địa.Giá cả
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-25030-16 | AA7QYU 16L457 LÊN-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€66.16
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-25030-8 | AA7QYV 16L458 LÊN-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€68.17
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-31050-16 | AA7QYW 16L459 LÊN-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€81.64
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-31062-16 | AA7QYY 16L461 LÊN-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€84.92
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-31062-20 | AA7QYZ 16L462 LÊN-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€81.64
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-37062-16 | AA7QZA 16L463 LÊN-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€108.62
Công cụ tạo rãnh MICRO 100 UP-37062-20 | AA7QZB 16L464 LÊN-37062-200.385 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€105.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Dụng cụ tạo rãnh UP-31050-8
€84.92 /đơn vị