Micro 100 Uc-37125-16 | Công cụ tạo rãnh | 16l449 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-37125-16 | AA7QYM 16L449

MICRO 100 Dụng cụ tạo rãnh UC-37125-16

Trong kho
Khoản mục: AA7QYM phần: UC-37125-16Tham chiếu chéo: 16L449
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
€97.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ tạo rãnh
Đường kính lỗ khoan.0.385 "
Góc cắt45 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
LớpC2
Chiều rộng rãnh0.125 / 0.127 "
Vật chấtCacbua vi hạt
Tối đa Cắt sâu1"
Bù đắp0.1 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.3 / 8 "
Phong cáchCắt xén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng rãnhTối đa Cắt sâuBù đắpChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-31050-8 | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€73.96
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-31062-16 | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€73.96
Công cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-31062-20 | AA7QYJ 16L444 UC-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "€71.74
Công cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-37062-16 | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€95.75
Công cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-37093-16 | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€95.10
MICRO 100 UC-50062-16 Dụng cụ tạo rãnh, Cắt xén, Chiều sâu cắt 1 ", Chiều dài 3.0", Không tráng phủ | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "€136.62
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 UC-50062-24 | AA7QYP 16L452 UC-50062-240.51 "0.062 / 0.064 "1.5 "0.15 "3"1 / 2 "€134.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Dụng cụ tạo rãnh UC-37125-16
€97.55 /đơn vị