Micro 100 Th-85 | Giá đỡ dụng cụ - Thép | 18e403 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-85 - Thép | AA8GBK 18E403

MICRO 100 TH-85 Dụng cụ giữ - Thép

Trong kho
Khoản mục: AA8GBK Mẫu: TH-85Tham chiếu chéo: 18E403
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
€112.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ giữ
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân3 / 16 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều rộng chân1 / 4 "
Phong cáchInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.38
Chiều dài tàu (cm)8.57
Chiều rộng tàu (cm)2.38
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChânChân Địa.Phong cáchGiá cả
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-84 - Thép | AA8GBJ 18E402 TH-841 / 8 "1 / 2 "Inch€112.27
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-86 - Thép | AA8GBL 18E404 TH-861 / 4 "1 / 2 "Inch€105.32
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-87 - Thép | AA8GBM 18E405 TH-875 / 16 "1 / 2 "Inch€105.32
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-88 - Thép | AA8GBN 18E406 TH-883 / 8 "1 / 2 "metric€105.32
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-104 - Thép | AA8GBP 18E407 TH-1041 / 8 "5 / 8 "metric€107.00
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-105 - Thép | AA8GBQ 18E408 TH-1053 / 16 "5 / 8 "metric€107.00
Giá đỡ dụng cụ MICRO 100 TH-106 - Thép | AA8GBR 18E409 TH-1061 / 4 "5 / 8 "metric€105.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 TH-85 Dụng cụ giữ - Thép
€112.27 /đơn vị