Micro 100 Sfpm-030-10 | Bộ định tuyến (hệ mét) Sáo đơn | 18f151 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ định tuyến MICRO 100 SFPM-030-10 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GUG 18F151

MICRO 100 Sáo đơn Bộ định tuyến SFPM-030-10 (số liệu)

Trong kho
Khoản mục: AA8GUG phần: SFPM-030-10Tham chiếu chéo: 18F151
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
€49.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định tuyến cacbua bit
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtđường xoắn ốc
Kết thúcSquare
Kiểu kết thúcSảnh
Kết thúcKhông tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle25 độ +/- 1 độ
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chân Địa.3.00mm
KiểuSáo đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207703060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng cắtHelix AngleCổ Dia.Chiều dài cổChân Địa.Giá cả
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-020020 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Tay Phải30 độ +/- 2 độ--6.00mm€56.58
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-030020 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Tay Phải30 độ +/- 2 độ--6.00mm€53.43
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-040020 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Tay Phải30 độ +/- 2 độ--6.00mm€53.08
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-050025 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Tay Phải30 độ +/- 2 độ--6.00mm€53.08
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-060030 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Tay Phải30 độ +/- 2 độ--6.00mm€50.75
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-060100 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Tay Phải30 độ +/- 2 độ5.90mm40mm6.00mm€81.01
Bộ định tuyến MICRO 100 SFAM-080040 (hệ mét) Sáo đơn | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Tay Phải30 độ +/- 2 độ--8.00mm€83.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Sáo đơn Bộ định tuyến SFPM-030-10 (số liệu)
€49.53 /đơn vị