Micro 100 Sem-187-04 | Máy nghiền cacbua cuối 3/16 Cắt 3/8 4 sáo | 14m403 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 SEM-187-04 Máy nghiền cacbua cuối 3/16 Cắt 3/8 4 sáo | AA6QCV 14M403

MICRO 100 SEM-187-04 Máy nghiền cuối cacbua 3/16 Cắt 3/8 4 sáo

Trong kho
Khoản mục: AA6QCV phần: SEM-187-04Tham chiếu chéo: 14M403
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
€34.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcKhông tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 8 "
Danh sách sốSEM
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuGia công thô / Hoàn thiện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtBán kính gócđường kínhDanh sách sốCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
MICRO 100 MMBM-003-3 Máy nghiền cacbua 0.3 mm Cắt 0.3 mm 2 Sáo | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Máy nghiền cacbua 0.3 mm Cắt 0.3 mm 2 Sáo | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Máy nghiền cacbua 0.5 Mm Cắt 0.5 Mm 2 Sáo | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€62.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 SEM-187-04 Máy nghiền cuối cacbua 3/16 Cắt 3/8 4 sáo
€34.55 /đơn vị