vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RXL-14 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit R Xl 4.5 inch Chiều dài 3/4 inch chiều rộng | AA8FMG 18D732

MICRO 100 Bit công cụ hàn RXL-14 R Xl Chiều dài 4.5 inch Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FMG phần: RXL-14Tham chiếu chéo: 18D732
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
€94.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4.5 "
Radius7 / 16 "
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchRXL
Chiều dài mẹo3 / 4 "
Độ dày của đầu3 / 16 "
Dung sai0.0005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 RXL-1 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLT 18D719 RXL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74
MICRO 100 RXL-2 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLU 18D720 RXL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74
MICRO 100 RXL-3 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLV 18D721 RXL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74
MICRO 100 RXL-5 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLX 18D723 RXL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€74.80
MICRO 100 RXL-6 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLY 18D724 RXL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74
MICRO 100 RXL-7 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLZ 18D725 RXL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74
MICRO 100 RXL-8 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FMA 18D726 RXL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Bit công cụ hàn RXL-14 R Xl Chiều dài 4.5 inch Chiều rộng 3/4 inch
€94.22 /đơn vị