vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RC-750125 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit Rc 4 inch Chiều dài 3/4 inch chiều rộng | AA8FKK 18D688

MICRO 100 RC-750125 Bit công cụ hàn Rc Chiều dài 4 inch Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FKK phần: RC-750125Tham chiếu chéo: 18D688
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
€55.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4"
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchRC
Mẹo rộng0.125 "
Dung sai0.000 / -0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều rộng chânMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 RC-250040 Brazed Tool Bit Rc 6 inch Chiều dài 1/4 inch Chiều rộng | AA8FJE 18D657 RC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "0.04 "€68.97
MICRO 100 RC-250060 Brazed Tool Bit Rc 6 inch Chiều dài 1/4 inch Chiều rộng | AA8FJF 18D658 RC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "0.06 "€69.26
MICRO 100 RC-281060 Dụng cụ mã hóa Bit Rc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FJG 18D660 RC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "0.06 "€69.83
MICRO 100 RC-281080 Dụng cụ Brazed Bit Rc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FJH 18D661 RC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "0.08 "€69.20
MICRO 100 RC-281100 Dụng cụ mã hóa Bit Rc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FJJ 18D662 RC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "0.1 "€69.83
MICRO 100 RC-312040 Dụng cụ mã hóa Bit Rc 6 inch Chiều dài 5/16 inch Chiều rộng | AA8FJK 18D663 RC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "0.04 "€45.08
MICRO 100 RC-312060 Dụng cụ mã hóa Bit Rc 6 inch Chiều dài 5/16 inch Chiều rộng | AA8FJL 18D664 RC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "0.06 "€30.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 RC-750125 Bit công cụ hàn Rc Chiều dài 4 inch Chiều rộng 3/4 inch
€55.53 /đơn vị