Micro 100 Rad-1 | Công cụ hàn Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | 18d617 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RAD-1 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGL 18D617

MICRO 100 Bit công cụ hàn RAD-1 Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA8FGL phần: RAD-1Tham chiếu chéo: 18D617
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
€77.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius1 / 32 "
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 8 "
Phong cáchRAD
Chiều dài mẹo3 / 8 "
Độ dày của đầu3 / 32 "
Dung sai0.0005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.96
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.96
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 RAD-2 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€75.84
MICRO 100 RAD-3 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAD-4 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€76.26
MICRO 100 RAD-5 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.61
MICRO 100 RAD-6 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€74.79
MICRO 100 RAD-7 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50
MICRO 100 RAD-8 Brazed Tool Bit Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FGU 18D624 RAD-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€76.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Bit công cụ hàn RAD-1 Rad 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng
€77.06 /đơn vị