Micro 100 Qit-140750x | Công cụ tạo luồng | 16t326 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 QIT-140750X Threading Tool | AA7WJA 16T326

MICRO 100 Công cụ xâu chuỗi QIT-140750X

Trong kho
Khoản mục: AA7WJA phần: QIT-140750XTham chiếu chéo: 16T326

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€65.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcAlTiN tráng
Lỗ Dia.0.14 "
Vật chấtCacbua vi hạt C2
Tối đa Chiều sâu0.75 "
Chiều dài tổng thể2"
Chiếu0.035 "
Chân Địa.3 / 16 "
Phong cáchCông cụ tạo luồng nội bộ thay đổi nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8209000030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểHướng cắtKết thúcChiếuChân Địa.Chiều cao thânChiều rộng chânPhong cáchGiá cả
Công cụ luồng MICRO 100 IT-040075 | AA7VYG 16T072 CNTT-0400751.5 "Tay PhảiKhông tráng0.015 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€65.03
Công cụ luồng MICRO 100 IT-040100 | AA7VYH 16T073 CNTT-0401001.5 "Tay PhảiKhông tráng0.015 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€61.77
Công cụ luồng MICRO 100 IT-040150 | AA7VYJ 16T074 CNTT-0401501.5 "Tay PhảiKhông tráng0.015 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€61.71
Công cụ luồng MICRO 100 IT-050100 | AA7VYK 16T075 CNTT-0501001.5 "Tay PhảiKhông tráng0.02 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€65.03
Công cụ luồng MICRO 100 IT-050150 | AA7VYL 16T076 CNTT-0501501.5 "Tay PhảiKhông tráng0.02 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€62.69
Công cụ luồng MICRO 100 IT-050200 | AA7VYM 16T077 CNTT-0502001.5 "Tay PhảiKhông tráng0.02 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€65.03
Công cụ luồng MICRO 100 IT-060200 | AA7VYN 16T078 CNTT-0602001.5 "Tay PhảiKhông tráng0.02 "1 / 8 "--Công cụ tạo luồng nội bộ€56.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Công cụ xâu chuỗi QIT-140750X
€65.06 /đơn vị