Micro 100 Qdc-01 | Mũi khoan/mũi khoan kết hợp | 16t485 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-01 / đế chìm | AA7WPZ 16T485

MICRO 100 Máy khoan/mũi kết hợp QDC-01

Trong kho
Khoản mục: AA7WPZ phần: QDC-01Tham chiếu chéo: 16T485
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
€37.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan thay đổi nhanh / Liên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 8 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtĐúng
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtCacbua vi hạt C2
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.5 "
Điểm Dia.1 / 32 "
Kích thước máy1 / 32 "
KiểuQuick Change

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcSố lượng sáoChiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-00 / đế chìm | AA7WPX 16T483 QĐC-001 / 8 "Không tráng21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€37.16
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-00X / đế chìm | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "AlTiN tráng21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€44.42
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-01X / đế chìm | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "AlTiN tráng21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€42.08
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-1 / bộ đếm | AA7WQB 16T487 QĐC-11 / 8 "Không tráng21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€42.18
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-1X / bộ đếm | AA7WQC 16T488 QDC-1X1 / 8 "AlTiN tráng21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€41.40
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-2 / bộ đếm | AA7WQD 16T489 QĐC-23 / 16 "Không tráng21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€36.54
Máy khoan kết hợp MICRO 100 QDC-2X / đế chìm | AA7WQE 16T490 QDC-2X3 / 16 "AlTiN tráng21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€45.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Máy khoan/mũi kết hợp QDC-01
€37.67 /đơn vị