Micro 100 Mtr-375 | Giảm ren - Phay 4 me | 16t439 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 MTR-375 Giảm Chỉ - Phay 4 Sáo | AA7WNQ 16T439

MICRO 100 MTR-375 Giảm ren - Phay 4 me

Trong kho
Khoản mục: AA7WNQ phần: MTR-375Tham chiếu chéo: 16T439
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
€130.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh giảm nhẹ chủ đề
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Hướng cắtTay Phải
Cắt phẳng. 100 "
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtC2 Mircograin cacbua
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius.010 +/-. 003
Chân Địa.5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Số lượng sáoChiều dài tổng thểRadiusChân Địa.Giá cả
MICRO 100 MTR-001 Cắt chỉ - Phay 7 sáo | AA7WNP 16T438 MTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "€255.56
MICRO 100 MTR-500 Cắt chỉ - Phay 5 sáo | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "€158.50
MICRO 100 MTR-750 Cắt chỉ - Phay 6 sáo | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "€196.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 MTR-375 Giảm ren - Phay 4 me
€130.06 /đơn vị