Micro 100 Lc-312040 | Công cụ hàn Bit Lc 6 Inch Chiều dài 5/16 Inch Chiều rộng | 18d552 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 LC-312040 Dụng cụ bện Bit Lc Chiều dài 6 inch Chiều rộng 5/16 inch | AA8FEY 18D552

MICRO 100 LC-312040 Công cụ hàn Bit Lc Chiều dài 6 inch Chiều rộng 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FEY phần: LC-312040Tham chiếu chéo: 18D552
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
€49.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể6"
Chiều cao thân5 / 16 "
Chiều rộng chân5 / 16 "
Phong cáchLC
Mẹo rộng0.04 "
Dung sai0.000 / -0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều rộng chânPhong cáchMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 LC-250040 Dụng cụ mã hóa Bit Lc Chiều dài 6 inch Chiều rộng 1/4 inch | AA8FER 18D546 LC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "LC0.04 "€64.37
MICRO 100 LC-250060 Dụng cụ mã hóa Bit Lc Chiều dài 6 inch Chiều rộng 1/4 inch | AA8FET 18D547 LC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "LC0.06 "€40.37
MICRO 100 LC-281040 Dụng cụ bện Bit Lc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FEU 18D548 LC-2810406"9 / 32 "9 / 32 "LC0.04 "€71.51
MICRO 100 LC-281060 Dụng cụ mã hóa Bit Lc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FEV 18D549 LC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "LC0.06 "€71.64
MICRO 100 LC-281080 Dụng cụ Brazed Bit Lc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FEW 18D550 LC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "LC0.08 "€50.16
MICRO 100 LC-281100 Dụng cụ bện Bit Lc 6 inch Chiều dài 9/32 inch Chiều rộng | AA8FEX 18D551 LC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "LC0.1 "€36.25
MICRO 100 LC-312060 Dụng cụ mã hóa Bit Lc 6 inch Chiều dài 5/16 inch Chiều rộng | AA8FEZ 18D553 LC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "LC0.06 "€31.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 LC-312040 Công cụ hàn Bit Lc Chiều dài 6 inch Chiều rộng 5/16 inch
€49.93 /đơn vị