Micro 100 Idrt-61 | Công cụ hàn Bit Idrt Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch | 18d543 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 IDRT-61 Công cụ mã hóa Mã số bit 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FEN 18D543

MICRO 100 Bit công cụ hàn IDRT-61 Idrt Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FEN phần: IDRT-61Tham chiếu chéo: 18D543
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
€80.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
góc60 độ bao gồm
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài cổ1"
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 8 "
Phong cáchIDRT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.96
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.96
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối thiểu. Dia đề. (0.45 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cổChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 IDRT-60 Công cụ mã hóa Bit Idrt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FEM 18D542 IDRT-601 / 2 "2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€80.09
MICRO 100 IDRT-80 Công cụ mã hóa Idrt 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€80.55
MICRO 100 IDRT-81 Công cụ mã hóa Idrt 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€73.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Bit công cụ hàn IDRT-61 Idrt Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch
€80.09 /đơn vị