Micro 100 Gs-060f | Dụng cụ hàn bằng thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | 18d517 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 GS-060F Brazed Tool Bit Galvanised Steel 3 Inch Length 3/4 Inch Width | AA8FDK 18D517

MICRO 100 GS-060F Công cụ hàn Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FDK phần: GS-060FTham chiếu chéo: 18D517

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€60.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể3"
RadiusFull
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchGS
Mẹo rộng0.060 / 0.062 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRadiusMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 GS-012002 Dụng cụ mã hóa Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCR 18D499 GS-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€54.99
MICRO 100 GS-012F Brazed Tool Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCT 18D501 GS-012FFull0.012 / 0.014 "€60.30
MICRO 100 GS-018002 Dụng cụ mã hóa Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCU 18D502 GS-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€54.99
MICRO 100 GS-018F Brazed Tool Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCV 18D503 GS-018FFull0.018 / 0.020 "€60.73
MICRO 100 GS-022002 Dụng cụ mã hóa Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCW 18D504 GS-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€54.44
MICRO 100 GS-022F Brazed Tool Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCX 18D505 GS-022FFull0.022 / 0.024 "€58.30
MICRO 100 GS-028002 Dụng cụ mã hóa Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch | AA8FCY 18D506 GS-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€55.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 GS-060F Công cụ hàn Bit Thép mạ kẽm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 3/4 inch
€60.73 /đơn vị