Micro 100 Gr-080002 | Công cụ hàn Bit Lớp 4 Inch Chiều dài 3/4 Inch Chiều rộng | 18d483 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 GR-080002 Dụng cụ mã hóa Bit cấp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBZ 18D483

MICRO 100 GR-080002 Bit công cụ hàn lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA8FBZ phần: GR-080002Tham chiếu chéo: 18D483
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
€70.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4"
Radius0.003 "
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchGR
Mẹo rộng0.080 / 0.082 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRadiusMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 GR-012002 Dụng cụ mã hóa Bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBA 18D461 GR-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€70.22
MICRO 100 GR-012F Brazed Tool Bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBB 18D462 GR-012FFull0.012 / 0.014 "€74.30
MICRO 100 GR-018002 Dụng cụ bện bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBC 18D463 GR-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€65.90
MICRO 100 GR-018F Brazed Tool Bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBD 18D464 GR-018FFull0.018 / 0.020 "€72.12
MICRO 100 GR-022002 Dụng cụ mã hóa Bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBE 18D465 GR-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€70.17
MICRO 100 GR-022F Brazed Tool Bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBF 18D466 GR-022FFull0.022 / 0.024 "€69.16
MICRO 100 GR-028002 Dụng cụ mã hóa Bit Lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8FBG 18D467 GR-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€71.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 GR-080002 Bit công cụ hàn lớp 4 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng
€70.25 /đơn vị