vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-187-4X | AA6LQZ 14G167

MICRO 100 Máy Phay Cuối GLR-187-4X

Trong kho
Khoản mục: AA6LQZ phần: GLR-187-4XTham chiếu chéo: 14G167
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
€60.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcAlTiN tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 8 "
Danh sách sốLRG
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Cổ Dia.0.167 "
Chiều dài cổ2"
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuGia công thô / Hoàn thiện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)1.11
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.đường kínhKết thúcChiều dài cắtCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-187-2 | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "Không tráng3 / 8 "0.167 "2"23"€57.88
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-187-2X | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN tráng3 / 8 "0.167 "2"23"€56.57
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-187-4 | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "Không tráng3 / 8 "0.167 "2"43"€53.90
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-312-4X | AA6LRF 14G175 GLR-312-4X5 / 16 "5 / 16 "AlTiN tráng5 / 8 "0.292 "2.625 "44"€90.44
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-375-2 | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "Không tráng3 / 4 "0.355 "2.75 "24"€79.20
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-437-4X | AA6LRM 14G183 GLR-437-4X7 / 16 "7 / 16 "AlTiN tráng1"0.417 "4.5 "46"€157.40
Máy nghiền cuối MICRO 100 GLR-500-4X | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "AlTiN tráng1"0.48 "4.5 "46"€170.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Máy Phay Cuối GLR-187-4X
€60.20 /đơn vị