Micro 100 Đá Quý-171-2x | Máy nghiền cuối | 14f955 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dao Phay Cuối MICRO 100 GEM-171-2X | AA6LKR 14F955

MICRO 100 Dao Phay Cuối GEM-171-2X

Trong kho
Khoản mục: AA6LKR phần: GEM-171-2XTham chiếu chéo: 14F955

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€43.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính11 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcAlTiN tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 8 "
Danh sách sốGEM
Vật chấtCacbua
Phay Dia.11 / 64 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuGia công thô / Hoàn thiện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcChiều dài cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEM-140-2X | AA6LKD 14F943 ĐÁ QUÝ-140-2X9 / 64 "AlTiN tráng1 / 2 "22"3 / 16 "€43.43
MICRO 100 GEM-140-3 Dao Phay Cuối | AA6LKE 14F944 ĐÁ QUÝ-140-39 / 64 "Không tráng1 / 2 "32"3 / 16 "€32.63
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEM-140-3X | AA6LKF 14F945 ĐÁ QUÝ-140-3X9 / 64 "AlTiN tráng1 / 2 "32"3 / 16 "€39.17
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEM-140-4 | AA6LKG 14F946 ĐÁ QUÝ-140-49 / 64 "Không tráng1 / 2 "42"3 / 16 "€34.53
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEM-140-4X | AA6LKH 14F947 ĐÁ QUÝ-140-4X9 / 64 "AlTiN tráng1 / 2 "42"3 / 16 "€36.71
MICRO 100 GEM-156-2 Dao Phay Cuối | AA6LKJ 14F948 ĐÁ QUÝ-156-25 / 32 "Không tráng9 / 16 "22"3 / 16 "€34.58
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEM-156-2X | AA6LKK 14F949 ĐÁ QUÝ-156-2X5 / 32 "AlTiN tráng9 / 16 "22"3 / 16 "€41.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Dao Phay Cuối GEM-171-2X
€43.43 /đơn vị