vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-500-2X | AA6RTC 14T181

MICRO 100 Dao phay ngón GEL-500-2X

Trong kho
Khoản mục: AA6RTC phần: GEL-500-2XTham chiếu chéo: 14T181
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
€139.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 2 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcAlTiN tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3"
Danh sách sốGEL
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 2 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể6"
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuGia công thô / Hoàn thiện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.74
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)1.74
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcChiều dài cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-187-2X | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "AlTiN tráng1.125 "23"3 / 16 "€44.57
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-250-4 | AA6RRT 14T166 GEL-250-41 / 4 "Không tráng1.5 "44"1 / 4 "€72.35
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-312-4 | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "Không tráng1.625 "44"5 / 16 "€56.49
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-375-2 | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "Không tráng1.75 "24"3 / 8 "€80.02
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-375-2X | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiN tráng1.75 "24"3 / 8 "€79.49
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEL-500-2 | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "Không tráng3"26"1 / 2 "€121.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Dao phay ngón GEL-500-2X
€139.51 /đơn vị