vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 GEC-187-4-010 End Mill | AA6RPY 14T011

MICRO 100 Máy Phay Cuối GEC-187-4-010

Trong kho
Khoản mục: AA6RPY Mẫu: GEC-187-4-010Tham chiếu chéo: 14T011
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
€40.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.01 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kiểu kết thúcBán kính góc
Kết thúcKhông tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 8 "
Danh sách sốG.E.C.
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuGia công thô / Hoàn thiện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócđường kínhKết thúcChiều dài cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEC-031-3-005 | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "Không tráng5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€35.60
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEC-031-3-005X | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN tráng5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€44.57
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEC-031-4-005 | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "Không tráng5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.99
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEC-031-4-005X | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN tráng5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-062-2-005 Máy nghiền cuối | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "Không tráng3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€34.37
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEC-062-2-010X | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "AlTiN tráng3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€4.69
Máy nghiền cuối MICRO 100 GEC-062-3-005 | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "Không tráng3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€31.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Máy Phay Cuối GEC-187-4-010
€40.86 /đơn vị