Micro 100 Frt-1 | Công cụ hàn Bit Frt Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch | 18d452 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 FRT-1 Dụng cụ Brazed Bit Frt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8Câu hỏi thường gặp    18D452

MICRO 100 Bit công cụ hàn FRT-1 Frt Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8Câu hỏi thường gặp phần: FRT-1Tham chiếu chéo: 18D452

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€79.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius1 / 32 "
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 8 "
Phong cáchFRT
Chiều dài mẹo3 / 8 "
Độ dày của đầu3 / 32 "
Mẹo rộng1 / 16 "
Dung sai0.0005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.96
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.96
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 FRT-2 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€79.01
MICRO 100 FRT-3 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€79.43
MICRO 100 FRT-4 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€79.05
MICRO 100 FRT-5 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€79.55
MICRO 100 FRT-6 Brazed Tool Bit Frt 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8FAW 18D457 FRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€97.64
MICRO 100 FRT-8 Brazed Tool Bit Frt 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€98.78
MICRO 100 FRT-10 Dụng cụ Brazed Bit Frt 4 inch Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€130.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Bit công cụ hàn FRT-1 Frt Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch
€79.55 /đơn vị