Micro 100 Dm-312-290x | Máy nghiền điểm cuối | 16t584 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Phay Mũi Khoan MICRO 100 DM-312-290X | AA7WUF 16T584

MICRO 100 Dao phay mũi khoan DM-312-290X

Trong kho
Khoản mục: AA7WUF phần: DM-312-290XTham chiếu chéo: 16T584

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€77.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc90 độ bao gồm
Kiểu kết thúcMũi khoan
Kết thúcAlTiN tráng
LớpC2 vi hạt cacbua
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt13 / 16 "
Danh sách sốDM
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.5 / 16 "
KiểuMáy khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.11
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcChiều dài cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
Máy mài mũi khoan MICRO 100 DM-125-290 | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "Không tráng1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€33.56
Máy mài mũi khoan MICRO 100 DM-125-290X | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "AlTiN tráng1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€34.35
Máy mài mũi khoan MICRO 100 DM-125-490 | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "Không tráng1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€39.30
Máy mài mũi khoan MICRO 100 DM-125-490X | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "AlTiN tráng1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€36.53
Máy mài mũi khoan MICRO 100 DM-187-290 | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "Không tráng5 / 8 "22"3 / 16 "€45.32
Máy khoan điểm cuối MICRO 100 DM-187-290X | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "AlTiN tráng5 / 8 "22"3 / 16 "€48.06
Máy mài mũi khoan MICRO 100 DM-187-490 | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "Không tráng5 / 8 "42"3 / 16 "€53.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Dao phay mũi khoan DM-312-290X
€77.90 /đơn vị