Micro 100 Cl-101 | Công cụ hàn Bit Cl Chiều dài 4.5 inch | 18d391 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 CL-101 Brazed Tool Bit Cl Chiều dài 4.5 inch | AA8EYC 18D391

MICRO 100 CL-101 Bit công cụ hàn Cl Chiều dài 4.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8EYC phần: CL-101Tham chiếu chéo: 18D391
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
€107.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chiều cao thân1 / 2 "
Phong cáchCL
Mẹo rộng5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều cao thânMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 CL-102 Brazed Tool Bit Cl Chiều dài 4.5 inch | AA8EYD 18D392 CL-1024.5 "1 / 2 "3 / 32 "€108.64
MICRO 100 CL-103 Brazed Tool Bit, CL Style, 4-1 / 2 "Chiều dài tổng thể, 1/2" Chiều cao chuôi, 1/8 "Chiều rộng | AA8EYE 18D393 CL-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€110.62
MICRO 100 CL-104 Dụng cụ Brazed Chiều dài Bit Cl 5 inch | AA8EYF 18D394 CL-1045"11 / 16 "3 / 32 "€126.42
MICRO 100 CL-105 Dụng cụ Brazed Chiều dài Bit Cl 5 inch | AA8EYG 18D395 CL-1055"11 / 16 "1 / 8 "€138.13
MICRO 100 CL-106 Dụng cụ được hàn Bit Cl 5 inch Chiều dài | AA8EYH 18D396 CL-1065"11 / 16 "5 / 32 "€130.02
MICRO 100 CL-107 Dụng cụ Brazed Chiều dài Bit Cl 5 inch | AA8EYJ 18D397 CL-1075"11 / 16 "3 / 16 "€135.95
MICRO 100 CL-108 Brazed Tool Bit Cl 6 inch Chiều dài | AA8EYK 18D398 CL-1086"13 / 16 "3 / 32 "€145.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 CL-101 Bit công cụ hàn Cl Chiều dài 4.5 inch
€107.73 /đơn vị