vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 BTL-8 Dụng cụ mã hóa Bit Btl 2.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8EXH 18D373

MICRO 100 BTL-8 Mũi khoan công cụ hàn Btl Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8EXH phần: BTL-8Tham chiếu chéo: 18D373
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
€79.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chiều cao thân1 / 2 "
Chiều rộng chân1 / 2 "
Phong cáchBTL
Chiều dài mẹo1 / 2 "
Độ dày của đầu3 / 16 "
Mẹo rộng3 / 8 "
Dung sai0.003 / 0.008 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều rộng chânMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 BTL-4 Brazed Tool Bit Btl 1.5 inch Chiều dài 1/4 inch Chiều rộng | AA8EXD 18D369 BTL-41.5 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 16 "€83.19
MICRO 100 BTL-5 Dụng cụ bện bit Btl 1-3 / 4 inch Chiều dài 5/16 inch Chiều rộng | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€84.08
MICRO 100 BTL-6 Dụng cụ hãm Bit Btl Chiều dài 2 inch Chiều rộng 3/8 inch | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€87.50
MICRO 100 BTL-7 Dụng cụ hãm Bit Btl 2-1 / 4 inch Chiều dài 7/16 inch Chiều rộng | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "€88.29
MICRO 100 BTL-9 Dụng cụ hãm Bit Btl 2-3 / 4 inch Chiều dài 9/16 inch Chiều rộng | AA8EXJ 18D374 BTL-92.75 "9 / 16 "9 / 16 "1 / 2 "€105.21
MICRO 100 BTL-10 Dụng cụ mã hóa Bit Btl 3 inch Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€112.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 BTL-8 Mũi khoan công cụ hàn Btl Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 1/2 inch
€79.80 /đơn vị