vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 BEM-625-04 Đường kính máy nghiền cacbua cuối 5/8 Cắt L 1-1/4 | AA7NVJ 16F539

MICRO 100 BEM-625-04 Đường kính máy nghiền cacbua cuối 5/8 Cắt L 1-1/4

Trong kho
Khoản mục: AA7NVJ phần: BEM-625-04Tham chiếu chéo: 16F539

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€208.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kiểu kết thúcMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcKhông tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.25 "
Danh sách sốỔN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chân Địa.5 / 8 "
KiểuGia công thô / Hoàn thiện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.74
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)1.74
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtBán kính gócđường kínhDanh sách sốCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
MICRO 100 MMBM-003-3 Máy nghiền cacbua 0.3 mm Cắt 0.3 mm 2 Sáo | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Máy nghiền cacbua 0.3 mm Cắt 0.3 mm 2 Sáo | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Máy nghiền cacbua 0.4 mm Cắt 0.4 mm 2 Sáo | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Máy nghiền cacbua 0.5 Mm Cắt 0.5 Mm 2 Sáo | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€62.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 BEM-625-04 Đường kính máy nghiền cacbua cuối 5/8 Cắt L 1-1/4
€208.40 /đơn vị