METRO TFMOBTOGR Turnout Gear Rack Di động 5 ngăn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rack lưu trữ bánh răng rẽ |
Màu | Epoxy xanh |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | di động |
Số lượng ngăn | 5 |
Số mặt | 1 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TFSTATOGR | Đứng miễn phí | 74 " | €1,423.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.