METRO SXRD76MCATH1 Giỏ lưu trữ Catheter Polymer Lt.taupe
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ đựng ống thông |
Màu tủ | Taupe nhẹ |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Kích thước bánh xe | 5" |
Loại bánh xe | 4 xoay |
Màu ngăn kéo | Taupe nhẹ |
Ngăn kéo màu | Taupe |
Vật chất | Polymer |
Độ sâu tổng thể | 24.875 " |
Chiều cao tổng thể | 78 1 / 3 " |
Chiều rộng tổng thể | 43 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 119.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 9402900020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
SXRD76MCATH2 | €10,158.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.