METRO 74PS Kệ Post Starter H Thép không gỉ 74 inch - Gói 4
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng trên kệ |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Tự nhiên |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều cao bài | 74 " |
Chiều rộng bài đăng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.49 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.