Metro 5mpr | Caster Thân Cứng H5 Inch 36 Inch Kênh Pr | 43y709 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRO 5MPR Rigid Stem Caster H5 Inch 36 Inch Kênh PR | AD4TBE 43Y709

METRO Bánh xe thân cứng 5MPR Kênh PR kênh 5 inch H36 inch

Trong kho
Khoản mục: AD4TBE phần: 5MPRTham chiếu chéo: 43Y709
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
€167.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân cứng
Tải trọng300 lb
Vật chấtpolyurethane
Chiều cao tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)92.71
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
METRO 5MPR Rigid Stem Caster H5 Inch 14 Inch Kênh PR | AD4TAZ 43Y704 5MPR€165.05
METRO 5MPR Rigid Stem Caster H5 Inch 18 Inch Kênh PR | AD4TBA 43Y705 5MPR€165.05
METRO 5MPR Rigid Stem Caster H5 Inch 21 Inch Kênh PR | AD4TBB 43Y706 5MPR€167.67
METRO 5MPR Rigid Stem Caster H5 24 inch Kênh PR | AD4TBC 43Y707 5MPR€165.05
Caster thân cứng METRO 5MPR H5 Inch 30 Inch Kênh PR | AD4TBD 43Y708 5MPR€167.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRO Bánh xe thân cứng 5MPR Kênh PR kênh 5 inch H36 inch
€167.67 /đơn vị