vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRO 2430NC Wire Shelf 24x30 inch Chrome Plated | AB6NZE 21Z808

METRO Kệ Dây 2430NC Mạ Chrome 24x30 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6NZE phần: 2430NCTham chiếu chéo: 21Z808

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€99.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ dây
Loại điều chỉnhChia tay áo
Sức chứa800 lb
MàuGói Bạc
Độ sâu24 "
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép
Chiều rộng30 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.61
Chiều cao tàu (cm)4.78
Chiều dài tàu (cm)76.84
Chiều rộng tàu (cm)61.6
Mã HS9403908020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐộ sâuKết thúcVật chấtChiều rộngGiá cả
Kệ dây METRO 1424NC Mạ Chrome 14x24 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUP 21Z166 1424NC800 lb14 "cơ rômThép24 "€293.57
Kệ dây METRO 1430NC Mạ Chrome 14x30 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUQ 21Z167 1430NC800 lb14 "cơ rômThép30 "€334.71
Kệ dây METRO 1436NC Mạ Chrome 14x36 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUR 21Z168 1436NC800 lb14 "cơ rômThép36 "€332.13
Kệ dây METRO 1442NC Mạ Chrome 14x42 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUT 21Z169 1442NC800 lb14 "cơ rômThép42 "€354.61
Kệ dây METRO 1448NC Mạ Chrome 14x48 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUU 21Z170 1448NC800 lb14 "cơ rômThép48 "€389.59
Kệ dây METRO 1460NC Mạ Chrome 14x60 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUV 21Z171 1460NC600 lb14 "cơ rômThép60 "€319.55
Kệ dây METRO 1472NC Mạ Chrome 14x72 inch - Gói 4 chiếc | AB6MUW 21Z172 1472NC600 lb14 "cơ rômThép72 "€349.13
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRO Kệ Dây 2430NC Mạ Chrome 24x30 inch
€99.37 /đơn vị