METRO 1872NS Kệ Dây 1-1/8 H x 18 W x 72 Inch D PK5
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ dây |
Loại điều chỉnh | Chia tay áo |
Sức chứa | 600 lb |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Tự nhiên |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 46.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 47.75 |
Mã HS | 9403908020 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Kết thúc | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1836ns | 800 lb | 18 " | Tự nhiên | 36 " | €1,603.82 | |
1848ns | 800 lb | 18 " | Tự nhiên | 48 " | €1,951.75 | |
1860ns | 600 lb | 18 " | Tự nhiên | 60 " | €2,455.90 | |
2436ns | 800 lb | 24 " | Tự nhiên | 36 " | €1,921.22 | |
2448ns | 800 lb | 24 " | Tự nhiên | 48 " | €2,213.99 | |
2460ns | 600 lb | 24 " | Tự nhiên | 60 " | €2,300.66 | |
2472ns | 600 lb | 24 " | Tự nhiên | 72 " | €3,296.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.