Metric Blue Ust194873 | Vít nắp ổ cắm, nút, M12 X 1.75 Kích thước ren, chiều dài 25 inch, 50pk | 25gw13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST194873 Socket Cap Screw, Button, M12 x 1.75 Thread Size, 25 Inch Length, 50Pk | AF8EYL 25GW13

METRIC BLUE UST194873 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M12 x 1.75, Chiều dài 25 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AF8EYL phần: UST194873Tham chiếu chéo: 25GW13

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€68.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.21mm
Chiều cao đầu6.6mm
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng150,800
Độ cứng RockwellC32
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318159000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phần tử tự khóa (Không)
  • Kích thước lỗ huyệt (Không phải lỗ)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST194873 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M12 x 1.75, Chiều dài 25 inch, 50Pk
€68.26 /đóng gói