vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST190385 Vít có nắp ổ cắm, phẳng, cỡ ren M12 x 1.75, chiều dài 20 inch, 10Pk | AE7JNR 5YMU8

METRIC BLUE UST190385 Vít nắp ổ cắm, phẳng, Kích thước ren M12 x 1.75, Chiều dài 20 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7JNR phần: UST190385Tham chiếu chéo: 5YMU8

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.20mm
Chiều cao đầu5.5mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng190,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 32 đến 39
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158045
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST190385 Vít nắp ổ cắm, phẳng, Kích thước ren M12 x 1.75, Chiều dài 20 inch, 10Pk
€14.35 /đóng gói