Metric Blue Ust187479 | Vít nắp ổ cắm, nút, M4 X 0.70 Kích thước ren, chiều dài 12 inch, 25pk | 5 lúa mạch3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST187479 Vít nắp ổ cắm, Nút, M4 x 0.70 Kích thước ren, Chiều dài 12 inch, 25Pk | AE6HFA 5RYE3

METRIC BLUE UST187479 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M4 x 0.70, Chiều dài 12 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6HFA phần: UST187479Tham chiếu chéo: 5RYE3
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
€3.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.7.6mm
Chiều cao đầu2.2mm
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu12mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 32 đến 39
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề12mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST187479 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M4 x 0.70, Chiều dài 12 inch, 25Pk
€3.15 /đóng gói